INSERTO DE VASO DE ¼ PULGADA, CABEZA TX PARA TORNILLOS EXTERNOS, CORTO
Llave de vaso de 1/4" TX exterior REDSTRIPE
DADO-1/4IN-EXTX-E6-25MM
Nº de art. 5763014206
EAN 4099618060519

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Agarre firme
El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | TX |
Tamaño de la punta | E6 |
Longitud (L1) | 25 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 7,5 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |